色キングブルー
サイズS
機能帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
仕様右胸マルチポケット、脇シャーリング、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、内袋革命(内ポケット)
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)108
肩幅(cm)46
袖丈(cm)52
着丈(cm)60
素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080