曜日別特売
PH6500F-1 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 28827566

 

PH6500F-1 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 28827566
PH6500F-1 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 28827566
PH6500F-1 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 28827566
PH6500F-1 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 28827566

流し排水栓カゴ

(4件のレビュー)
内容量1個注文コード28827566品番PH6500F-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ

材質ポリプロピレン幅(mm)77深さ(mm)164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: キッチン部品交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

キッチンの排水籠が経年劣化で清掃ではなかなか落ちないため、交換時に利用します。新しい排水籠なので掃除が綺麗に行き届いて見えるので、満足しています。

対象商品 : 28827566
2021-02-11
用途: ゴミ受け
卸売・小売業

近所のホームセンター数軒には取り扱いなく、こちらで購入させて頂きました。重宝しています。後、別のシンクの栓を探していますが、年式が古く、合う商品が見つかりません。

対象商品 : 28827566
2018-11-17
用途: キッチンゴミ受け用
不動産業

安価で、ピッタリ、何ら問題なく、お買い得商品です。

対象商品 : 28827566
2018-04-25
用途: 古くなったので、交換しました。
不動産業

ピッタリ合って、スッキリして、とても綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする