E8600 ブルゾン E8600 Asahicho(旭蝶繊維) 28827689 E8600 ブルゾン E8600 Asahicho(旭蝶繊維) 28827689 E8600 ブルゾン E8600 Asahicho(旭蝶繊維) 28827689

ブルゾン E8600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28827689 品番 E8600
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。

カクタスグリーン サイズLL 機能帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品 仕様脇シャーリング、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、内袋革命(内ポケット)、右胸ポケット内側マルチポケット 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする