SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓柱・パン
ステンレス水栓柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
900
注文コード
28827785
品番
T8000-60X900
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
900
用途
下給水用
材質
(水栓柱)SUS304、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP
仕上
ヘアライン