レディススモック(ヒヨクボタン式) E8700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28829746 品番 E8700
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。

キングブルー サイズS 機能帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品 仕様マルチポケット(右ポケット内)、ペン差し付(右ポケット内)、ファスナー付ポケット(左ポケット内)、傷つけ防止設計、左袖ペン差し付 種別スモック エコマーク認定認定 胸囲(cm)97 肩幅(cm)39 袖丈(cm)50 着丈(cm)60 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%) グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする