Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 631
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ブルーグレー
ブラウン
アースミント
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28830559
品番
631
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
ピーチフェイスで肌触りが良く、三本針縫製で丈夫です。
色
ベージュ
サイズ
120
機能
帯電防止素材、軽起毛(ピーチフェイス)
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
ウエスト(cm)
120
素材
ポリエステル65%・綿35%