Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 631
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ブルーグレー
ブラウン
アースミント
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28830604
品番
631
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
ピーチフェイスで肌触りが良く、三本針縫製で丈夫です。
色
オリーブ
サイズ
79
機能
帯電防止素材、軽起毛(ピーチフェイス)
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
ウエスト(cm)
79
素材
ポリエステル65%・綿35%