NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28830639
品番
NC-1132/ネイビー/2L+SKSP01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮
撥水/フルハーネス仕様
セット内容
ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状
ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
色
ネイビー
サイズ
2L
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
胸囲(cm)
124
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
68
連続使用時間(時間)
7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
裾廻り(cm)
87(最大117)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません