マグネットタッセルD

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28830655 品番ゴールド
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。
付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。
タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。
荷重がかかると外れるので安心です。

材質レーヨン60%、綿40%、天然木、ABS樹脂、マグネット、スチール 洗濯方法水洗いドライともに不可
注意
※安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。
※高温・多湿(脱衣所など)で使用しますとタッセルの色がカーテンにつくことがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-01
用途:
自宅のレースのカーテン用
運輸・通信業

マグネットは強力でカーテンがしっかりとまります。
うちではレース用に購入しましたが、ドレープカーテンでも問題ないです。

色はもっと白っぽいかと思ったのですが、クリーム色ですね。
真っ白なレースカーテンには、少し合わなかったかも。ゴールドやブラウンなど濃い色の方が良かったと少し後悔。

ライトグレーとかあると良かったな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする