Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服パワーファンスターターキット ブラック/ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28830770 品番 NC-1132/ブルー/3L+SKSP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮
撥水/フルハーネス仕様

セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 ブルー サイズ3L 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 胸囲(cm)132 定格容量6500mAh(46.8Wh) 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時) 裾廻り(cm)92(最大122) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする