タッセルWC65

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28831398 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エンジ・ブラウン・ベージュはタッセルWS75とカラーコーディネートできます。

付属品セーフティリング(2個) 材質綿64%、レーヨン36%
注意
※高温・多湿(脱衣所など)で使用しますと、タッセルの色がカーテンにつく事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28831355
2018-09-07
用途:
カーテンを纏める
学校法人山手英学院 様 (教育・研究機関)

届いたものに、あまりにも思っていたものと違いびっくりした。小さい。永さが65pと書いてあったので注文したが、届いたものは55p、全長とは引っ掛ける部分を含めての長さでした。よく確認しなかった私のミス。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする