曜日別特売
- ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ 28831594

 

- ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ 28831594
- ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ 28831594
- ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ 28831594
- ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ 28831594
- ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ 28831594
- ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ 28831594
モノタロウ

ぞうきん 綿100% 約48g 厚手

(4件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード28831594品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
厚みがあり綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
ガンコな汚れや水気がある箇所などの使用に最適です。

用途
窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約48/枚繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28831594-00402937-- タオル雑巾 厚手 吉田織物 00402937タオル雑巾 厚手吉田織物1袋(12枚)
2,898
欠品中
税込3,188
ナショナルブランドの相当品です
28831594-22586524A216152- 厚手ぞうきん10枚組 テンダイ 22586524厚手ぞうきん10枚組テンダイ1組(10枚)
979
税込1,077
ナショナルブランドの相当品です
28831594-45995496- 厚手タオル雑巾 吉田織物 45995496厚手タオル雑巾吉田織物1個(12枚)
2,998
税込3,298
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 日常の掃除に使う雑巾として

今回は厚みの厚雑巾を購入しました。記事もしっかりしており問題なく乾拭きやふき取り掃除に使えます。価格も安いので満足です。

対象商品 : 28831594
2024-12-13
用途: 宅内の清掃
サービス業

もう少し大きいサイズだと使い良い。厚さがないため、折りたたんで使用するため。

対象商品 : 28831610
2024-04-26
用途: 設備現場・事務所・店舗・工場・自宅の清掃作業
電気・ガス・熱供給・水道業

問題ない品質です。値段は上がってもいいので、白さや清潔感・上質感のあるハイグレードもラインナップしてほしい、使用用途がさらに広がります。

対象商品 : 28831610
2024-03-13
用途: 搾乳作業
木村牧場農・林・水産業

生地が厚くて何回洗濯しても、しっかりしています。長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする