耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード28831664 品番ZI728LXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。
コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。
繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。
油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。

用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 サイズLL 規格EN388:2016/4X43E 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性 全長(cm)30 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数15 耐切創性E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする