曜日別特売
ZI787L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed 28831689

ZI787L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed 28831689
ZI787L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed 28831689
ZI787L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed 28831689
ZI787L 耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed 28831689

耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工

商品レビューを投稿する
サイズL
全長(cm)25
内容量1袋(10双)注文コード28831689品番ZI787L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。

用途
機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。
材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタンサイズL規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性全長(cm)25中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐切創性D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする