耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 28831707 品番 ZI787LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。
作業性、通気性も優れています。
コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。
油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。

用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン サイズL 規格2016/4X42D 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性・通気性 全長(cm)34 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19.6 ゲージ数13 耐切創性D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする