6515 涼風シャワー カーゴパンツ コーコス信岡 28831768

 

6515 涼風シャワー カーゴパンツ コーコス信岡 28831768
6515 涼風シャワー カーゴパンツ コーコス信岡 28831768
6515 涼風シャワー カーゴパンツ コーコス信岡 28831768

涼風シャワー カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適応ウエスト(cm)72~81
サイズM
内容量1着注文コード28831768品番6515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体の熱がこもりやすい内股にメッシュを使用しているので通気性があります
両サイドフラップ付きカーゴポケット
清涼感のあるトロピカル素材を使用

用途涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、カーゴ、パンツ種別カーゴスラックスシルバーサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)76機能通気性ワタリ(cm)31.5適応ウエスト(cm)72~81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする