コーコス信岡
涼風シャワー カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適応ウエスト(cm)
78~87
66~75
72~81
84~93
90~99
サイズ
L
S
M
LL
3L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28831856
品番
6515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
体の熱がこもりやすい内股にメッシュを使用しているので通気性があります
両サイドフラップ付きカーゴポケット
清涼感のあるトロピカル素材を使用
用途
涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、カーゴ、パンツ
種別
カーゴスラックス
色
チャコール
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
機能
通気性
ワタリ(cm)
33
適応ウエスト(cm)
78~87