画像準備中

オーバーヘッドシャワー付サーモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28831897 品番KF3090
参考基準価格(税別)¥145,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

肩まですっぽり入る幅広シャワー。中央は一気に散水する旋回流シャワーで、周りをストレートシャワーで覆う構造です。
2種類のシャワーの組み合わせにより、浴び心地の良いオーバーヘッドならではの爽快感が得られるシャワーを実現しました。また、幅の広いシャワーは肩まですっぽり入りますので、温まり感もあり、シャワーだけで全身が温まります。
シャワー位置が60°(片側30°)首振りができ、シャワーヘッドが24°(片側12°)傾斜できますので、ベストな位置でシャワーが浴びられます。

適合場所浴室 仕様フルメッキシャワーヘッドシャワー(eシャワー)、フルメッキハンドシャワー(eシャワーnf)、ニューハイメタルホース1.6m 適合洗い場・浴槽兼用水栓 タイプ内地用のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする