カーゴパンツ(ツータック) 632

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28831925 品番 632
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ピーチフェイスで肌触りが良く、三本針縫製で丈夫です。

ブラウン サイズ100 機能帯電防止素材、軽起毛(ピーチフェイス) 股下(cm)78 仕様左ポケット、右ポケット(ダブルポケット) 種別ツータックカーゴパンツ ウエスト(cm)100 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする