曜日別特売
KM6071ZEC 流し台用シングルレバー式 KVK 28831942

KM6071ZEC 流し台用シングルレバー式 KVK 28831942
KM6071ZEC 流し台用シングルレバー式 KVK 28831942
KM6071ZEC 流し台用シングルレバー式 KVK 28831942
KM6071ZEC 流し台用シングルレバー式 KVK 28831942
KM6071ZEC 流し台用シングルレバー式 KVK 28831942
KM6071ZEC 流し台用シングルレバー式 KVK 28831942

流し台用シングルレバー式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28831942品番KM6071ZEC
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。
光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。

適合場所流し台仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下電源コード(m)1.8使用電源AC100V(50/60Hz)使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下使用地区寒冷地給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)感知距離(mm)約40

商品説明動画

KM6071EC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする