サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード28832827 品番A-3800
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

S〜6Lまで幅広いサイズに対応
ヘルメット対応の大きめフード
フードはファスナーで脱着可能
フードスピンドルゴム付き
衿裏は暖かいマイクロブロックフリース
肘は丈夫な二重仕様(ダブルエルボー)
左袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
左胸裏に内ポケット付き
左胸に視認性を上げる反射テープ付き
両脇逆玉縁ポケット
カフスマジックアジャスター

用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、サンバーナー、透湿防水、吸湿、発熱、防寒、ブルゾン 種別長袖ブルゾン ネイビー サイズLL 胸囲(cm)128 混率(%)表:タッサー ポリエステル100、裏:タフタ ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)69 着丈(cm)72 機能透湿防水、防寒、吸湿発熱、消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする