サンバーナー 透湿防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ6L 注文コード28832949 品番A-3800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

S〜6Lまで幅広いサイズに対応
ヘルメット対応の大きめフード
フードはファスナーで脱着可能
フードスピンドルゴム付き
衿裏は暖かいマイクロブロックフリース
肘は丈夫な二重仕様(ダブルエルボー)
左袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
左胸裏に内ポケット付き
左胸に視認性を上げる反射テープ付き
両脇逆玉縁ポケット
カフスマジックアジャスター

用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、サンバーナー、透湿防水、吸湿、発熱、防寒、ブルゾン 種別長袖ブルゾン ブラック サイズ6L 胸囲(cm)152 混率(%)表:タッサー ポリエステル100、裏:タフタ ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)74 着丈(cm)74 機能透湿防水、防寒、吸湿発熱、消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする