Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ワンタック) E602
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイスブルー
オリーブ
アイスブルー
ネイビー
アースミント
パープル
ライラック
ウエスト(cm)
105
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
105
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28834409
品番
E602
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
帯電防止素材 二重織
色
アイスブルー
サイズ
105
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
股下(cm)
78
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
105
素材
表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080