パンツ(ワンタック) E602

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28834698 品番 E602
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

帯電防止素材 二重織

アースミント サイズ100 機能帯電防止素材、二重織、エコ商品 股下(cm)78 種別ワンタックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)100 素材表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする