裏綿ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28835277 品番 A-8170
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

SS〜7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
長財布も入る右胸ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク&アクションプリーツ入り

用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、裏綿、JIS、帯電防止、ポケット、ブルゾン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン ネイビー サイズSS 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)44 袖丈(cm)51 着丈(cm)59 機能消臭 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする