パンツ(ツータック) E150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28837175 品番 E150
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

帯電防止素材 ソフトツイル

ブルー サイズ105 機能帯電防止素材、ソフトツイル、エコ商品 股下(cm)78 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)105 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする