パンツ(ツータック) E9410

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28839065 品番 E9410
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

傷つけ防止設計で撥水、撥油、難溶融加工付きのワークウェアです。

ターコイズブルー サイズ130 機能帯電防止素材、ピュリア66(撥水・撥油・難溶融加工)、防汚性・耐久性、エコ商品、ストレッチ 股下(cm)78 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)130 素材ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする