左胸ペン差し付きポケット
コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
エコ・製品制電長袖スモック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28839450
品番
A-8026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
S〜5Lまで幅広いサイズに対応
A-826の後継品
背中にタフタの当て布付き
女性用
再生PET繊維60%使用
用途
建設業、土木業、設備工事・管理業、軽作業、現場作業全般
種別
長袖スモック
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
137
混率(%)
エコトロピカル(再生PET60使用)ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
70
機能
帯電防止
袖丈
長袖