左胸ペン差し付きポケット

A-8026 エコ・製品制電長袖スモック コーコス信岡 28839644 A-8026 エコ・製品制電長袖スモック コーコス信岡 28839644 A-8026 エコ・製品制電長袖スモック コーコス信岡 28839644

エコ・製品制電長袖スモック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28839644 品番A-8026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

S〜5Lまで幅広いサイズに対応
A-826の後継品
背中にタフタの当て布付き
女性用
再生PET繊維60%使用

用途建設業、土木業、設備工事・管理業、軽作業、現場作業全般 種別長袖スモック サックス サイズ4L 胸囲(cm)129 混率(%)エコトロピカル(再生PET60使用)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)69 機能帯電防止 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする