ブルゾン(ノーフォーク) E340

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28840438 品番 E340
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

帯電防止素材

ネイビー サイズ5L 機能帯電防止素材、エコ商品 仕様内ポケット、胸・袖ペン差し付、ノーフォーク 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)136 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする