Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E501
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブルー
オリーブ
ウエスト(cm)
80~85
62~66
68~72
74~78
80~85
90~95
100~105
100~115
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28841235
品番
E501
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
アイボリー
サイズ
LL
機能
帯電防止素材、エコ商品
股下(cm)
72
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
80~85
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080