Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ノータック) E530
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
アイボリー
ブルー
ベージュ
グレー
オリーブ
ネイビー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
サイズ
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28842766
品番
E530
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
ベージュ
サイズ
85
機能
帯電防止素材、エコ商品
股下(cm)
76
仕様
左ポケット、右ポケット
種別
ノータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
85
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080