曜日別特売
E61200 パンツ E61200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844857

E61200 パンツ E61200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844857
E61200 パンツ E61200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844857

パンツ E61200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
ウエスト(cm)65~73
内容量1本注文コード28844857品番E61200
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

ソフトな風合いと高い防水性をプラスし、反射テープ使用で夜間の視認性も確保した防水防寒です。

ネイビーサイズS機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様股下(cm)76仕様ファスナー付サイドポケット(右脇)、前立て切り返し、ファスナー付ポケット(左右ポケット)、再帰反射テープ使用(後ろポケット雨ブタ)、スルーポケット、脇シャーリング、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様種別パンツエコマーク認定認定ウエスト(cm)65~73素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする