Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ノータック) E65500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28845313
品番
E65500
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
傷つけ防止設計の制電防寒です。
色
アーミーグリーン
サイズ
L
機能
帯電防止素材、エコ商品、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
傷つけ防止設計、逆玉ポケット、片布付
種別
ノータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
80〜88
素材
表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 095