AIRFORT 2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28845506 品番F1GB230001225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

AIRFORT2
インソールの消臭効果でニオイを抑制。
クッション性の高い軽量タイプ。
踵部分はソフトで足にやさしい。
サイドにメッシュを使用し、ムレにくく快適。
屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
インソールのメッシュには抗菌防臭、消臭加工を採用。
ゴムの靴紐で脱ぎ履きがラク。(靴紐は取り外し不可)
約190g 軽量モデル※24.0cm 片方
使用可能場所:室内・屋外

用途メディカル(室内・室外) 01:ホワイト×ライトグレー サイズ(cm)22.5 標準質量(g/片足)約190(24.0cm) 材質(甲)合成繊維×人工皮革 材質(底部)合成底

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする