手に塗る テブックリン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード28845820 品番-
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。
塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。
弱アルカリ性。
安心の国産品!
化粧品基準の安全成分を使用しています。
作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。

用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。 成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール 形状白クリームタイプ 使用量1回あたり0.5〜1g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数80〜160回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする