油性シルバーペイント 鉄部用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 28845926 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。
日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。
消防法上の非危険物(指定可燃物)。

用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。 シルバー 容量(L)1.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×150×150 主な用途屋外の鉄部や木部 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1600mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
鉄塔のメンテナンス

錆の上から塗れるので手間がかからず使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする