曜日別特売
E77200 パンツ(ノータック) E77200 Asahicho(旭蝶繊維) 28846029

パンツ(ノータック) E77200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
サイズLL
ウエスト(cm)88~95
内容量1本注文コード28846029品番E77200
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

傷つけ防止設計

オリーブ
サイズ
LL
機能
帯電防止素材、エコ商品、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
両脇ポケット(布補強布付)、脇シャーリング、片布・エコマーク付(内側)
種別
ノータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
88~95
素材
表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする