NK-044 コートハンガー(アコーディオン式10玉) 永井興産 28846039 NK-044 コートハンガー(アコーディオン式10玉) 永井興産 28846039 NK-044 コートハンガー(アコーディオン式10玉) 永井興産 28846039 NK-044 コートハンガー(アコーディオン式10玉) 永井興産 28846039 NK-044 コートハンガー(アコーディオン式10玉) 永井興産 28846039 NK-044 コートハンガー(アコーディオン式10玉) 永井興産 28846039

コートハンガー(アコーディオン式10玉)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28846039 品番 NK-044
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

見せる壁面収納 木製コートハンガー
木の質感、色味、触り心地をそのまま楽しめる天然木仕様。
フックにも天然木を使用しており温かみのあるホッとする空間に。
壁と一体となり場所をとらないので、玄関や廊下など限られたスペースにも気軽に使えて壁面の有効活用に!
付属のネジですぐにご使用できます。
天然木仕様
壁取付用ネジ付
日本製

用途壁掛け収納・収納フック・木製ハンガー・コートハンガー・ハンガーフック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納 仕様完成商品.日本製.天然木 材質天然木(スギ、ヒノキ) 壁掛け金具付 幅(mm)920 質量(kg)0.4 ブラウン 高さ(mm)330 奥行(mm)70 耐荷重(kg)約6 塗装ラッカー塗装・ウレタン塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
注意
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
※設置する際はネジを使用するため壁に穴が空きます。お取付けはご自身の判断でお願いします。壁の破損などの補償は一切できかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする