NK-532 フレームポールスタンド 永井興産 28846215 NK-532 フレームポールスタンド 永井興産 28846215 NK-532 フレームポールスタンド 永井興産 28846215 NK-532 フレームポールスタンド 永井興産 28846215 NK-532 フレームポールスタンド 永井興産 28846215

フレームポールスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28846215 品番 NK-532
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

無機質でマットな質感のスチールに木のぬくもりをプラスしたおしゃれな収納
スチール×天然木の組み合わせがモダンでスタイリッシュな雰囲気を演出。
上品で艶のないマットな質感のスチールは天然木との相性が抜群◎
ツリーをモチーフにしたシルエットは洋服を掛けていない時でもお部屋をおしゃれに演出♪
長さの違う2種類のフックがそれぞれ3本ついています。
土台には錘が入っているので安定感があり安心な仕様。
圧迫感が少なくお部屋のインテリアにも合わせやすいデザイン。
省スペースなので玄関や、脱衣所に設置するのもGOOD◎
マット質感のスチールにフックの天然木をプラスする事により、スタイリッシュなだけではなく上品で落ち着いた印象も与えてくれます。
フック6本

用途ハンガーラック・コートハンガー・スチールハンガー・ポールスタンド・ポールハンガー・衣類収納・かばん、帽子収納・省スペースなので玄関・事務所・オフィスなどにも 仕様組立商品.木目柄 材質天然木(ラバーウッド)・スチール 質量(kg)7.1 ブラック 耐荷重(kg)約1(フック1本につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1760 塗装ラッカー塗装・粉体塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする