NK-725 リビングハンガー(もく) 永井興産 28846416 NK-725 リビングハンガー(もく) 永井興産 28846416 NK-725 リビングハンガー(もく) 永井興産 28846416 NK-725 リビングハンガー(もく) 永井興産 28846416

リビングハンガー(もく)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28846416 品番 NK-725
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

素材のぬくもりを生かしたシンプルで実用的な収納ハンガー「もく」シリーズ
フックの数が多く収納力のあるポールハンガー。
どんな部屋でも合わせやすく優しい雰囲気のある天然木使用。
リビングや玄関先など置くだけですぐに手が届く収納スペースに。
真ん中の支柱を外して組立すると子供サイズ(高さ122cm)としてもご利用いただけます
天然木仕様
フック9本
2WAY仕様

用途ハンガーラック・コートハンガー・木製ハンガー・衣類収納・キッズハンガー・子供用ハンガーラック・子供部屋・オフィス・店舗などにも 仕様組立商品.天然木.2WAY.木製.木目 材質天然木(ラバーウッド) 質量(kg)2.7 ブラウン 耐荷重(kg)約1.5(フック1本につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1800 塗装ラッカー塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする