スマートタオルスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 28846599 品番 NK-540
参考基準価格(税別)¥33,120 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

いつでも どこでも 気軽に干せる
スマートタオルスタンド
バー3本とフレームのみの無駄のないフォルムが生活感をスマートに演出。
スリムなサイズ感なので、ランドリースペースはもちろん
リビングにも気軽に置けて洗濯ものが少ない一人暮らしの方にもおすすめです。
ちょっとバスマットを乾かしたいときにも便利ですね◎
木を思わせるパイプ部分は、スチールにリアルな木目柄シートを施しました。
スチールを使用する事で耐水性に優れ、濡れたタオルを掛けても安心です。
傾斜をつけたデザインなので、掛けたものが重なりにくく
通気性が良く快適にお使いいただけます。
・傷・ガタツキ防止クッションシール付
・ハンガーバー3本
・組立商品

用途室内でのタオル干しに・物干し・室内干しスタンド・タオルスタンド・タオルハンガー・ハンガーラック 仕様組立商品.木目柄 材質スチール 幅(mm)580 質量(kg)1.2 ホワイト 高さ(mm)875 奥行(mm)280 耐荷重(kg)約0.5(ハンガーバー1本につき) 塗装粉体塗装・合成樹脂貼(塩化ビニル樹脂) テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする