NK-531 フレームハンガーラック(折り畳み) 永井興産 28846644 NK-531 フレームハンガーラック(折り畳み) 永井興産 28846644 NK-531 フレームハンガーラック(折り畳み) 永井興産 28846644 NK-531 フレームハンガーラック(折り畳み) 永井興産 28846644 NK-531 フレームハンガーラック(折り畳み) 永井興産 28846644 NK-531 フレームハンガーラック(折り畳み) 永井興産 28846644

フレームハンガーラック(折り畳み)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28846644 品番 NK-531
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,480 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

無機質でマットな質感のスチールに木のぬくもりをプラスしたおしゃれな収納
スチール×天然木の組み合わせがモダンでスタイリッシュな雰囲気を演出。
上品で艶のないマットな質感のスチールは天然木との相性が抜群◎
洋服が掛けやすく選びやすいオープンタイプ。
使わない時は半分に折りたたんですき間に収納可能です。
広げた状態でも圧迫感が少なくお部屋のインテリアにも合わせやすいデザイン。
省スペースなので玄関や、脱衣所に設置するのもGOOD◎
マット質感のスチールにハンガーバーの天然木をプラスする事により、スタイリッシュなだけではなく上品で落ち着いた印象も与えてくれます。
脚裏ゴムカバー付き
折りたたみみ可能

用途ハンガーラック・コートハンガー・スチールハンガー・衣類収納・折りたたみ物干し・タオルスタンド・省スペースなので玄関・事務所・オフィス・店舗などにも 仕様組立商品.木目柄.折りたたみ可能 材質天然木(ラバーウッド)・スチール 質量(kg)2.6 ブラック 耐荷重(kg)約3(バー1本につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×20×1505(2枚) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×45×1505 塗装ラッカー塗装・粉体塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする