陶器風 ひえ〜るタンブラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)410 タイプ黄雲 注文コード28847168 品番16412
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は容量・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム製で軽くて落としても割れない陶器風タンブラーです。
飲み物の冷たさより実感。
ヘラ絞りによる巧みの技で仕上げました。
ビール&焼酎に最適!!
冷伝導が良いので冷たいまま美味しく頂けます。
父の日・敬老の日といったギフトにも最適!

材質アルミニウム 容量(mL)410 質量(g)約105 タイプ黄雲 寸法(cm)約7.5×5.5×12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする