タイガークラウン
タイガークラウンの 陳列・ディスプレイ用品
タイガークラウンの 汎用ディスプレイ
タイガークラウンの ひな段ディスプレイ
スライド式ひな段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847518
品番
#8812
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
保管・陳列に効果バツグンです。
道具を使わず横幅がスライド調節できるので、どこでもぴったり納まります。
ひな段状になっているので奥の小物も並べて飾れます。
用途
広げて使える多様棚。
材質
本体/スチロール樹脂
質量(g)
770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×225×107
寸法(奥行D×高さH)(mm)
75×35/1段
耐久温度(℃)
耐熱温/80、耐冷温/-30
注意
※衝撃を与えないでください。
※火のそばに置かないでください。