フローズンマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28847956 品番 #31
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

冷凍庫で冷やすだけで冷たさが持続!(冷凍庫約3時間)おいしさそのまま!
繰り返し使える丈夫なポリカーボ製。
凍った保冷液がマグを冷やす事で注いだドリンクの冷たさをキープします。
氷を使わないのでドリンクが水っぽくならずおいしさが持続します。

材質ポリカーボネート、保冷液:UV殺菌水 寸法(mm)取手:16×37×97 容量(mL)420 質量(g)455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×92×152 寸法(Φ×mm)カップ内径:62×132 品名・タイプマグ 耐冷温度(℃)-30/保冷専用容器
注意
※ご使用になる前に食器用洗剤などで洗ってからご使用下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又はみがき粉でみがくと、キズがつくことがあります。
※ひび割れ等が発生した場合は、安全のためにご使用をお避け下さい。
※万一、保冷液を飲んだりした時は、多量に水を飲ませ、吐かせる等の処置をした後、医者に相談して下さい。
※熱湯はご使用にならないで下さい。
※使用後は洗って、乾いた布などで水気をよく拭き取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする