ダブルスキュアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28848130 品番#156
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バーベキューで肉がきれいに焼けます。
千枚通しの様な魚串と違い、先端がつぶしてアゲになっています。
ボックスを移動して使うとレバー等の柔らかい肉でも2本で刺し込みやすく、うまく返せるので焼き上がりがきれいです。
ボックスを先端に移動すれば焼き上がった肉等がきれいに抜けます。
また、ボックスを抜けば魚も刺せます。

用途バーベキューに。 材質18-8ステンレス 質量(g)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×465 寸法(Φ×mm)串部:6×31 ハンドル寸法(mm)Φ31×120
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。
※ご使用後は洗剤で良く洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※幼児の手の届かないところに保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする