曜日別特売
#157 ダブルスキュアー タイガークラウン 28848139

#157 ダブルスキュアー タイガークラウン 28848139
#157 ダブルスキュアー タイガークラウン 28848139

ダブルスキュアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28848139品番#157
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

バーベキューで肉がきれいに焼けます。
千枚通しの様な魚串と違い、先端がつぶしてアゲになっています。
ボックスを移動して使うとレバー等の柔らかい肉でも2本で刺し込みやすく、うまく返せるので焼き上がりがきれいです。
ボックスを先端に移動すれば焼き上がった肉等がきれいに抜けます。
また、ボックスを抜けば魚も刺せます。

用途バーベキューに。材質18-8ステンレス質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×348寸法(Φ×mm)串部:6×225ハンドル寸法(mm)Φ31×120
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。
※ご使用後は洗剤で良く洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※幼児の手の届かないところに保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする