タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 串・ハケ
タイガークラウンの ハケ
ケーキ用塗りハケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28848306
品番
#343
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ハケに厚みがあり、タレをたっぷり含んで表面によく伸ばして塗れます。
細くしなやかな使い心地が特長です。
材質
刷毛/豚毛100%、ハンドル/天然木、金属部/ステンレス鋼(18-0)
寸法(mm)
刷毛部:37×9.5×48
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×10×223
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※毛の先を手で良くはらい、おくれ毛をお取りください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。