タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 串・ハケ
タイガークラウンの ハケ
PH塗り刷毛 中
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848690
品番
#514
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
お菓子や料理・お好み焼き等に卵黄や砂糖液を塗って照りを出したり、焼魚のタレを塗ったりします。
材質
刷毛/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン
寸法(mm)
刷毛部:41×7×25
質量(g)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×7×182
耐久温度(℃)
刷毛:耐熱/80、耐冷/-20、ハンドル:耐熱110、耐冷/-20
注意
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
※火のそばに置くと軟化し、変質することがあります。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、毛並みをそろえて水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。